LEGRAND - Klingeltransformator, Prim.230V AC, Sek.12/8V AC, Strom 2/3A, 24VA, 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413092
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Max. Ausgangsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064130929
Sonepar Artikelnummer
120380388
Hersteller Artikelnummer
413092
Hersteller Typ
413092
Hersteller Artikel Nr.:
413092
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
4
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 2:
3 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
24 W
Max. Verlustleistung:
0 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
72 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
84 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.656 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


