LEGRAND - Klingeltransformator, Prim.230V AC, Sek.24/12V AC, Strom 1/1,5A, 24 /18VA, 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413093
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.5 A
Max. Ausgangsstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064130936
Sonepar Artikelnummer
120380389
Hersteller Artikelnummer
413093
Hersteller Typ
413093
Hersteller Artikel Nr.:
413093
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
1.5 A
Max. Ausgangsstrom:
24 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
4
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 2:
1.5 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
18 W
Max. Verlustleistung:
0 W
Aufputzmontage:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
72 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
84 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.667 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


