Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Knebelgriff mit Schließzylinder Nr. 2433A.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Knebelgriff mit Schließzylinder Nr. 2433A.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036806

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060368067

Sonepar Artikelnummer

120039389

Hersteller Artikelnummer

036806

Hersteller Typ

036806

Hersteller Artikel Nr.:

036806

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.090 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Knebelgriff mit Schließzylinder Nr. 2433A.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie