LEGRAND - KNX-Thermostat 2-modulig zum Einbau in Schalterprogrammen mit Mosaic-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067464
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Mit Beleuchtung - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970795069
Sonepar Artikelnummer
121371483
Hersteller Artikelnummer
067464
Hersteller Typ
067464
Hersteller Artikel Nr.:
067464
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Mit Beleuchtung:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Signalton:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Breite der Front:
45 mm
Höhe der Front:
47 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85249100
Gewicht:
0.050 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


