LEGRAND - Kombiableiter Typ 1+2, 3+0 Schaltung,FM, 230/400 VAC, Iimp 25 kA, (Uc)350 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412282
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Nennspannung AC - 400 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970517289
Sonepar Artikelnummer
120544789
Hersteller Artikelnummer
412282
Hersteller Typ
412282
Hersteller Artikel Nr.:
412282
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
400 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Ja
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
1.324 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


