Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kompensator für Dimmer, in Verbindung mit konventionellen Trafos geeignet

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kompensator für Dimmer, in Verbindung mit konventionellen Trafos geeignet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040139

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060401399

Sonepar Artikelnummer

120380411

Hersteller Artikelnummer

040139

Hersteller Typ

040139

Hersteller Artikel Nr.:

040139

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.022 kg

Legrand Kompensator für Dimmer, in Verbindung mit konventionellen Trafos geeignet, Anschluss parallel an die Primärseite des Trafos.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie