LEGRAND - Kunststoffgehäuse 155 x 110 x 74 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035940
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060359409
Sonepar Artikelnummer
120114462
Hersteller Artikelnummer
035940
Hersteller Typ
035940
Hersteller Artikel Nr.:
035940
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
175 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
81 mm
Breite in Teilungseinheiten:
7
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
81 mm
Innentiefe:
74 mm
Materialstärke Gehäuse:
2 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
7
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
0
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (NEMA):
3S
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Funktionserhalt:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.302 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


