LEGRAND - Kunststoffgehäuse, Übertiefe,220 x 170 x 140 mm(HxBxT), IP 55, Glatte Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 092122
Bestückung - sonstige
Form - rechteckig
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060921224
Sonepar Artikelnummer
120029872
Hersteller Artikelnummer
092122
Hersteller Typ
092122
Hersteller Artikel Nr.:
092122
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
0
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Befestigungskasten
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
220 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
140 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 50 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.850 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


