Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036644

  • Ausführung - Schlagniet

  • Lochdurchmesser - 6 mm

  • Klemmbereich - 6 .. 6.5 mm

  • Demontage möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060366445

Sonepar Artikelnummer

120139171

Hersteller Artikelnummer

036644

Hersteller Typ

036644

Hersteller Artikel Nr.:

036644

Ausführung:

Schlagniet

Lochdurchmesser:

6 mm

Klemmbereich:

6 .. 6.5 mm

Demontage möglich:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie