LEGRAND - Kunststofftür, Signalweiß, für Aufputzverteiler Ekinoxe 8+1Module(001308)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001328
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 187 mm
Höhe - 178 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060013288
Sonepar Artikelnummer
120072769
Hersteller Artikelnummer
001328
Hersteller Typ
001328
Hersteller Artikel Nr.:
001328
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
187 mm
Höhe:
178 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.151 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


