LEGRAND - Kunststofftür, Transparent, für Aufputzverteiler Ekinoxe 8+1 Module(001308)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001338
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 187 mm
Höhe - 178 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060013387
Sonepar Artikelnummer
120072770
Hersteller Artikelnummer
001338
Hersteller Typ
001338
Hersteller Artikel Nr.:
001338
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
187 mm
Höhe:
178 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.185 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


