Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEGRAND - Kupplung mit Abzug Farbe: Grau

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Kupplung mit Abzug Farbe: Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050325

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP2X

  • Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060503253

Sonepar Artikelnummer

120171013

Hersteller Artikelnummer

050325

Hersteller Typ

050325

Hersteller Artikel Nr.:

050325

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP2X

Geeignet für Schutzkontaktstift:

Nein

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Steckrichtung:

gerade

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.051 kg

Kupplungen mit Abzugsgriff Schräge Kabeleinführung, erhöhter Berührungsschutz Material: Thermoplast Klemmen bereits geöffnet grau