Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Lampe E 10 230 V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Lampe E 10 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089804

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - E10

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060898045

Sonepar Artikelnummer

120115010

Hersteller Artikelnummer

089804

Hersteller Typ

089804

Hersteller Artikel Nr.:

089804

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Ja

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.004 kg

Lampe E 10 230 V, Serie Installationsprodukte

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie