Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Lampe E10 24V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Lampe E10 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089801

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - E10

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060898014

Sonepar Artikelnummer

120115008

Hersteller Artikelnummer

089801

Hersteller Typ

089801

Hersteller Artikel Nr.:

089801

Lampenleistung:

3 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

sonstige

Farbe:

orange

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.005 kg

Lampe E10 24V, Serie Installationsprodukte

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie