Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Lasche als Vorhängeschlosssperre, Edelstahl, für Schränke Höher als 400 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Lasche als Vorhängeschlosssperre, Edelstahl, für Schränke Höher als 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036513

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060365134

Sonepar Artikelnummer

120133633

Hersteller Artikelnummer

036513

Hersteller Typ

036513

Hersteller Artikel Nr.:

036513

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Lasche als Vorhängeschlosssperre, Edelstahl, für Schränke Höher als 400 mm, als Ergänzung zur Verriegelung, für 3 Vohängeschlösser mit Bügel Durchmesser max. 6 mm.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie