LEGRAND - Läutewerk, 230V 50Hz, Leistung: 6 VA, Stromaufnahme: 27 mA, 83 dB, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004107
Gehäusefarbe - grau
Stromart - AC
Lautstärke - 83 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060041076
Sonepar Artikelnummer
120029255
Hersteller Artikelnummer
004107
Hersteller Typ
004107
Hersteller Artikel Nr.:
004107
Gehäusefarbe:
grau
Stromart:
AC
Lautstärke:
83 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.027 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Breite in Teilungseinheiten:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.661 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


