LEGRAND - Läutewerk, 8/12V 50Hz, Leistung: 4/5VA, Stromaufnahme: 360/420 mA, 80/84 dB, 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004101
Gehäusefarbe - grau
Stromart - AC
Lautstärke - 84 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060041014
Sonepar Artikelnummer
120029254
Hersteller Artikelnummer
004101
Hersteller Typ
004101
Hersteller Artikel Nr.:
004101
Gehäusefarbe:
grau
Stromart:
AC
Lautstärke:
84 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
REG
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Batterie eingebaut:
Nein
Stromaufnahme:
0.42 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.067 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


