Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Läutwerk 230V 11VA 102Db 100mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Läutwerk 230V 11VA 102Db 100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041349

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Kalottenfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060413491

Sonepar Artikelnummer

120029744

Hersteller Artikelnummer

041349

Hersteller Typ

041349

Hersteller Artikel Nr.:

041349

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

200 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP40

Kalottenfarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Bemessungsspannung AC 60 Hz:

200 .. 250 V

Stromaufnahme:

0.06 A

Leistung:

13.8 W

Fassung:

BA15d

Leuchtmittel:

Glühlampe

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.533 kg

Legrand Industrie-Läutewerk, Versorgungsspannung: 230 V 50/60Hz, Läutewerk-Schale 100 m Durchmesser, Stromaufnahme: 50 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 95 dB auf 1 m, Dauerbetrieb max. 200 Stunden. Material: Kunststoffbeschichtet gegen Korrosion., Klasse II, Schutzart IP 40 - IK 08, Staubgrau RAL 7037. Läutewerk für Aufputzmontage.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie