Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Läutwerk 230V 13VA 96Db 150mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Läutwerk 230V 13VA 96Db 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041419

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Lautstärke - 98 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 50 .. 60 Hz

  • Nennspannung - 207 .. 253 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060414191

Sonepar Artikelnummer

120029746

Hersteller Artikelnummer

041419

Hersteller Typ

041419

Hersteller Artikel Nr.:

041419

Gehäusefarbe:

schwarz

Lautstärke:

98 dB

Frequenz des Tonsignals:

50 .. 60 Hz

Nennspannung:

207 .. 253 V

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.05 A

Funkgesteuert:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

1.029 kg

Legrand Industrie-Läutewerk, Versorgungsspannung: 230 V 50/60Hz, Läutewerk-Schale 150 m Durchmesser, Stromaufnahme: 50 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 90 dB auf 1 m, Dauerbetrieb max. 200 Stunden. Material: Kunststoffbeschichtet gegen Korrosion., Klasse II, Schutzart IP 44 - IK 10, Staubgrau RAL 7037. Läutewerk für Aufputzmontage.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie