LEGRAND - Läutwerk Aufputz 220/240V Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041221
Gehäusefarbe - weiß
Stromart - AC
Lautstärke - 80 dB
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060412210
Sonepar Artikelnummer
120029742
Hersteller Artikelnummer
041221
Hersteller Typ
041221
Hersteller Artikel Nr.:
041221
Gehäusefarbe:
weiß
Stromart:
AC
Lautstärke:
80 dB
Drahtlos:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.099 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


