Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Läutwerk Aufputz 8V Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Läutwerk Aufputz 8V Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041219

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 79 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060412197

Sonepar Artikelnummer

120029741

Hersteller Artikelnummer

041219

Hersteller Typ

041219

Hersteller Artikel Nr.:

041219

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

AC

Lautstärke:

79 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

8 V

Batterie eingebaut:

Nein

Stromaufnahme:

0.03 .. 0.04 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.092 kg

Klingel Lido, 8 V~ – 50/60 Hz, Klasse III, Lautstärke 79 dB auf 1 m, Abmessungen 95 x 61 x 33 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie