Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Läutwerk+Trafo Aufputz 220V Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Läutwerk+Trafo Aufputz 220V Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041243

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Stromart - AC

  • Lautstärke - 80 dB

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060412432

Sonepar Artikelnummer

120029743

Hersteller Artikelnummer

041243

Hersteller Typ

041243

Hersteller Artikel Nr.:

041243

Gehäusefarbe:

weiß

Stromart:

AC

Lautstärke:

80 dB

Drahtlos:

Nein

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

230 V

Batterie eingebaut:

Nein

Stromaufnahme:

0.086 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.381 kg

Klingeln Lido, 230 V~ – 50/60 Hz, Lautstärke 80 dB auf 1 m, Abmessung: 135 x 88 x 48 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie