Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Led-Aggregat 230V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Led-Aggregat  230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 764526

  • Lampenleistung - 0.3 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - Kabel

  • Technologie - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414971119475

Sonepar Artikelnummer

120632172

Hersteller Artikelnummer

764526

Hersteller Typ

764526

Hersteller Artikel Nr.:

764526

Lampenleistung:

0.3 W

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

Kabel

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.9 mm

Gesamtlänge:

129 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

1.25 mA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.004 kg

Steckbares LED-Aggregat für beleuchteten Schalter230 V~ −0.125 mA, Farbe: Weiß, Farbtemperatur 6500 K, R0 1 M Ohm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie