LEGRAND - LED-Aggregat 230V für Kontrollfunktion in Schalter- und Tastereinsätzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089905L
Lampenspannung - 230 .. 250 V
Sockel - Kabel
Technologie - LED
Lampenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972658041
Sonepar Artikelnummer
121162431
Hersteller Artikelnummer
089905L
Hersteller Typ
089905L
Hersteller Artikel Nr.:
089905L
Lampenspannung:
230 .. 250 V
Sockel:
Kabel
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
5.9 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Nein
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
2.5 mA
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


