LEGRAND - LED-Aggregat für Schalter- und Tastereinsätze (Farbe: Weiß), 230 V~, 0,15 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 067686
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414970426970
Sonepar Artikelnummer
120396479
Hersteller Artikelnummer
067686
Hersteller Typ
067686
Hersteller Artikel Nr.:
067686
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


