Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - LED-Aggregat für Steckdosen mit Kontrollfunktion, 230 V~ - 3 mA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - LED-Aggregat für Steckdosen mit Kontrollfunktion, 230 V~ - 3 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067664

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060676643

Sonepar Artikelnummer

120190813

Hersteller Artikelnummer

067664

Hersteller Typ

067664

Hersteller Artikel Nr.:

067664

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

LED-Aggregat für Steckdosen mit Kontrollfunktion, Flexible Anschlussleitung, 230 V~ - 3 mA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie