Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Led-Aggregat Kontroll 230V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Led-Aggregat Kontroll 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 764521

  • Lampenspannung - 230 .. 250 V

  • Sockel - Kabel

  • Technologie - LED

  • Lampenform - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414970804624

Sonepar Artikelnummer

120632171

Hersteller Artikelnummer

764521

Hersteller Typ

764521

Hersteller Artikel Nr.:

764521

Lampenspannung:

230 .. 250 V

Sockel:

Kabel

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Farbe:

weiß

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.9 mm

Gesamtlänge:

129 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

2.5 mA

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.004 kg

Steckbares LED-Aggregat für Kontrollschalter230 V~−3 mA, Farbe: Weiß, Farbtemperatur 6500 K, R0 68 k Ohm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie