Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - LED-Aggregate für beleuchtete Funktionen Farbe: Weiß, 230 V~ - 0.15 mA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - LED-Aggregate für beleuchtete Funktionen Farbe: Weiß, 230 V~ - 0.15 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 067684

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0 V

  • Leuchtmittel - LED

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970426918

Sonepar Artikelnummer

120399211

Hersteller Artikelnummer

067684

Hersteller Typ

067684

Hersteller Artikel Nr.:

067684

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0 V

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230 V

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.002 kg

LED-Aggregat für beleuchtete FunktionenFarbe: Weiß, Steckbares LED-Aggregat für beleuchtetenSerienschalter 230 V~ - 0.15 mA

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie