Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Leergehäuse für Keor DK 2kVA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Leergehäuse für Keor DK 2kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311367

  • Ausgangsspannung - 72 V

  • Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0

  • USB-Schnittstelle - Nein

  • SNMP - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972944953

Sonepar Artikelnummer

121407049

Hersteller Artikelnummer

311367

Hersteller Typ

311367

Hersteller Artikel Nr.:

311367

Ausgangsspannung:

72 V

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

Nein

SNMP:

Nein

Spannungsart:

DC

Höhe:

88 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

583 mm

Gewicht:

7 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Modular:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Leergehäuse für Keor DK 2kVA, USV Kompaktanlagen