LEGRAND - Leergehäuse fürKeor DK 5/6kVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311369
Ausgangsspannung - 240 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
USB-Schnittstelle - Nein
SNMP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972944977
Sonepar Artikelnummer
121407051
Hersteller Artikelnummer
311369
Hersteller Typ
311369
Hersteller Artikel Nr.:
311369
Ausgangsspannung:
240 V
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
USB-Schnittstelle:
Nein
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
88 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
680 mm
Gewicht:
12.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Modular:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000


