LEGRAND - Legrand Feuchtraumverteiler Plexo S, Aufputz, IP65-IK07, 1-reihig, 6 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 601886
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972459846
Sonepar Artikelnummer
121152106
Hersteller Artikelnummer
601886
Hersteller Typ
601886
Hersteller Artikel Nr.:
601886
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Innentiefe:
0 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
7046
Höhe:
200 mm
Breite:
177 mm
Tiefe:
106 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.674 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


