Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Legrand Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in Unterputzverteiler Practibox S.

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Legrand Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in Unterputzverteiler Practibox S.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134100

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414971457935

Sonepar Artikelnummer

120632382

Hersteller Artikelnummer

134100

Hersteller Typ

134100

Hersteller Artikel Nr.:

134100

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.036 kg

Legrand Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in Unterputzverteiler Practibox S Türen.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie