LEGRAND - Legrand Sicherungshalter 1P/5X20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005800
Nennspannung - 250 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060058005
Sonepar Artikelnummer
120058960
Hersteller Artikelnummer
005800
Hersteller Typ
005800
Hersteller Artikel Nr.:
005800
Nennspannung:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.084 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


