LEGRAND - Legrand Sicherungshalter 3+N/8 5X31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005846
Nennspannung - 400 V
Montageart - DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060058463
Sonepar Artikelnummer
120058969
Hersteller Artikelnummer
005846
Hersteller Typ
005846
Hersteller Artikel Nr.:
005846
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Abschließbar:
Ja
Mit optischer Defektanzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.323 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


