LEGRAND - Legrand Verbinder, zur Verbindung einzelner Practibox S UP/HW-Verteiler.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134102
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 96 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971457959
Sonepar Artikelnummer
120632407
Hersteller Artikelnummer
134102
Hersteller Typ
134102
Hersteller Artikel Nr.:
134102
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
96 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
6011
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.091 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


