LEGRAND - Legrand Vorhängeschloss DX3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 406313
Werkstoff des Schlosskastens - Stahl
Schlossbreite - 30 mm
Werkstoff des Schlossbügels - rostfreier Stahl
Durchmesser Bügel - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064063135
Sonepar Artikelnummer
120380270
Hersteller Artikelnummer
406313
Hersteller Typ
406313
Hersteller Artikel Nr.:
406313
Werkstoff des Schlosskastens:
Stahl
Schlossbreite:
30 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
rostfreier Stahl
Durchmesser Bügel:
5 mm
Diskusmodell:
Nein
Bügelhöhe:
20 mm
Bügelbreite:
20 mm
Mit Kombinationsschließung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83011000
Gewicht:
0.099 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


