LEGRAND - Legrand Zubehör für Schl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 005799
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 5 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060057992
Sonepar Artikelnummer
120058959
Hersteller Artikelnummer
005799
Hersteller Typ
005799
Hersteller Artikel Nr.:
005799
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


