Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Leitungs-/Kabelzeichenhalter, Länge: 20 mm (8 Kennzeichen)

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Leitungs-/Kabelzeichenhalter, Länge: 20 mm (8 Kennzeichen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 037712

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 5 .. 95 mm

  • Länge - 20 mm

  • Typ - mittelwandig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060377120

Sonepar Artikelnummer

120072781

Hersteller Artikelnummer

037712

Hersteller Typ

037712

Hersteller Artikel Nr.:

037712

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

5 .. 95 mm

Länge:

20 mm

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

farblos

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Kennzeichnungssystem Memocab, Leitungs-/Kabelzeichenhalter, Länge: 20 mm (8 Kennzeichen), zur Befestigung auf Leitung/Kabel mit Kabelbinder Colring/Colson . Zeichenhalter zur Aufnahme von Memocab Ziffern, Buchstaben und Symbolen.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie