LEGRAND - Leitungseinführung, passend für alle Aufputz-Kleinverteiler 1 bis 8 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001398
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4 .. 20 mm
Für Wandstärke - 2 mm
Schutzart (IP) - IP55
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060013981
Sonepar Artikelnummer
120072773
Hersteller Artikelnummer
001398
Hersteller Typ
001398
Hersteller Artikel Nr.:
001398
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 .. 20 mm
Für Wandstärke:
2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
weiß
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


