LEGRAND - LEXIC STIFTKAMMSCH. N 10²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004922
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 1000 mm
Isoliert - Ja
Herkunftsland - AT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004421049229
Sonepar Artikelnummer
120029263
Hersteller Artikelnummer
004922
Hersteller Typ
004922
Hersteller Artikel Nr.:
004922
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Isoliert:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85369040
STIFTKAMMSCH.N 1P/10MM BLAU
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


