LEGRAND - LGP 19 FIXIERCLIP SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666987
Geeignet für Rohrdurchmesser - 19 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561589650
Sonepar Artikelnummer
120698769
Hersteller Artikelnummer
666987
Hersteller Typ
666987
Hersteller Artikel Nr.:
666987
Geeignet für Rohrdurchmesser:
19 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-45 .. 105 °C
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


