LEGRAND - LGP 19 PG21 VERBINDER SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666536
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561586963
Sonepar Artikelnummer
120698743
Hersteller Artikelnummer
666536
Hersteller Typ
666536
Hersteller Artikel Nr.:
666536
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
Ja
Gesamthöhe:
52 mm
Gesamtlänge:
39.5 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


