Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - LGP 33 90° VERBINDER FLANSCH

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - LGP 33 90° VERBINDER FLANSCH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 666880

  • Nenndurchmesser - 33 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Innengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561602762

Sonepar Artikelnummer

120698755

Hersteller Artikelnummer

666880

Hersteller Typ

666880

Hersteller Artikel Nr.:

666880

Nenndurchmesser:

33 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Einteilig:

Ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.140 kg

LGP 33 90° Verbinder Flansch, Serie Verbinder

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie