Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - LGP D12 M20 90° VERBINDER SW

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - LGP D12 M20 90° VERBINDER SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 666569

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561601925

Sonepar Artikelnummer

120698747

Hersteller Artikelnummer

666569

Hersteller Typ

666569

Hersteller Artikel Nr.:

666569

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Einteilig:

Ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.015 kg

LGP D12 M20 90° Verbinder SW, Serie Verbinder

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie