LEGRAND - LGP DICHTRING D12 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666962
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 12 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561588905
Sonepar Artikelnummer
120698759
Hersteller Artikelnummer
666962
Hersteller Typ
666962
Hersteller Artikel Nr.:
666962
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
LGP Dichtring D12 IP68, Serie Dichtring
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


