LEGRAND - LGP DICHTRING D19 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666965
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 19 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561588998
Sonepar Artikelnummer
120698761
Hersteller Artikelnummer
666965
Hersteller Typ
666965
Hersteller Artikel Nr.:
666965
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
19 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
LGP Dichtring D19 IP68, Serie Dichtring
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


