LEGRAND - LGP DICHTRING D25 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666967
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 25 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561589056
Sonepar Artikelnummer
120698762
Hersteller Artikelnummer
666967
Hersteller Typ
666967
Hersteller Artikel Nr.:
666967
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
LGP Dichtring D25 IP68, Serie Dichtring
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


