LEGRAND - LGP DICHTRING D33 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666969
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 33 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561589117
Sonepar Artikelnummer
120698763
Hersteller Artikelnummer
666969
Hersteller Typ
666969
Hersteller Artikel Nr.:
666969
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
33 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
LGP Dichtring D33 IP68, Serie Dichtring
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


