LEGRAND - LGP DICHTRING D42 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666971
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 42 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561589179
Sonepar Artikelnummer
120698764
Hersteller Artikelnummer
666971
Hersteller Typ
666971
Hersteller Artikel Nr.:
666971
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
42 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
LGP Dichtring D42 IP68, Serie Dichtring
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


