LEGRAND - LGP DICHTRING D8 IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 666960
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 8 mm
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561588844
Sonepar Artikelnummer
120698758
Hersteller Artikelnummer
666960
Hersteller Typ
666960
Hersteller Artikel Nr.:
666960
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
8 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
LGP Dichtring D8 IP68, Serie Dichtring
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


